画像準備中

ショックモニター 電流センサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサーU050 注文コード46889351 品番TSM-U050
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はセンサーなど9種類から選べます 他の種類を見る
オプション標準仕様 タイプ基本形 シリーズTSM センサーU050 モーター電流(A)AC200/220V:3.6/6.6/9.2/15/22(貫通回数:6/3/2/1/1回)、AC400/440V:3.3/4.6/7.5/11/15/21(貫通回数:6/5/3/2/1/1回) 適合モータ容量(200〜220V)(kW)0.75/1.5/2.2/3.7/5.5 適合モータ容量(400〜440V)(kW)1.5/2.2/3.7/5.5/7.5/11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする