曜日別特売
TFK25-1L トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイン 46889857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFK25-1L トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイン 46889857
TFK25-1L トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイン 46889857

トルクキーパー 軸穴加工無TFK25-1L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)14~22
トルク設定範囲(N・m)1.76~4.12
軸穴径d2(Φmm)14~22
内容量1個注文コード46889857品番TFK25-1L
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
軸穴径d1(Φmm)
14~22
軸穴径d2(Φmm)
14~22
質量(kg)
0.76
トルク設定範囲(N・m)
1.76~4.12
種類
過負荷保護機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする