※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個軸穴径d1(Φmm)10~14注文コード46890042品番TL200-1L-B6.0
参考基準価格(税別)¥10,320販売価格(税込)¥8,578販売価格(税別)
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。
自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。
各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。