C930ER ウェブカム C930e ロジクール 46891383

ウェブカム C930e

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46891383品番C930ER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。
90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。
あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。
ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。
H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。
Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。

仕様取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定質量(g)162ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×71×43対応すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business)機能RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート解像度1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル)保証期間3年間無償保証視野角対角(dFoV):90°材質(レンズ)ガラス互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカスオートフォーカスデジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクステレオ、デュアル全方位
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする