対応OSWindows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows Vista
インターフェースUSB
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用)
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)505〜515
使用場所屋内
アズワン品番64-3939-42
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー
動作距離(m)約30
レーザー出力(mW)最大:1以下