ロジクール
ロジクールの PC周辺機器
ロジクールの マウス
ロジクールの 有線マウス
MMO ゲーミングマウス G600
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46891636
品番
G600t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
MMOゲーミングに最適化された20個のボタンを搭載した高性能ゲーミングマウス、多ボタンを直観的に操作できるダブルディッシュ構造、Gシフトでボタンの機能を2倍に拡張、有線タイプ
ボタン数
20
質量(g)
133
タイプ
レーザーマウス
ケーブル長(m)
2
接続方式
有線
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×41×118
機能
チルトホイール カウント切り替え可能、ゲーミングマウス
解像度
(カウント)8200dpi
アズワン品番
64-3939-47
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応