G703 HERO LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46891654 品番G703h
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エルゴノミクスデザインのG703。LIGHTSPEED(TM)ワイヤレステクノロジーにより、一般的な有線ゲーミングマウスよりも高速なレスポンスを実現。ワイヤレスゲーミングマウス充電システム、POWERPLAY (TM) に対応。

ボタン数6 質量(g)95 タイプ光学式マウス 接続方式無線 機能カウント切り替え可能 使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池 解像度(カウント)16000dpi RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする