ケーブル長(m)1.8
仕様入力規格:Xinput、DirectInput(ソフトウェアのインストール必須)
セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定、保証書
質量(g)約210
タイプゲームパッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×122×66
インターフェースUSB
保証期間3年間無償保証
互換性Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7、またはWindows Vista、ChromeOS、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)
アズワン品番64-3939-53
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン仕様1軸十字キー、4スイッチ