ALT-2090IR(L) LEDバーライト 多目的灯 90cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA 46892573

ALT-2090IR(L) LEDバーライト 多目的灯 90cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA 46892573
ALT-2090IR(L) LEDバーライト 多目的灯 90cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA 46892573
ALT-2090IR(L) LEDバーライト 多目的灯 90cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA 46892573
ALT-2090IR(L) LEDバーライト 多目的灯 90cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA 46892573
ALT-2090IR(L) LEDバーライト 多目的灯 90cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA 46892573
ALT-2090IR(L) LEDバーライト 多目的灯 90cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA 46892573

LEDバーライト 多目的灯 90cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

(7件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
全光束(Lm)1500(明るさ100%点灯時)
内容量1個注文コード46892573品番ALT-2090IR(L)
参考基準価格(税別)¥6,280販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ

定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時)付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個質量(g)約284使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5全光束(Lm)1500(明るさ100%点灯時)光源LED(電球色相当)AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値)演色指数(Ra)80
注意
※調光機能で100%~約10%の範囲で変更できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 室内作業用の照明

60cmと同様に何回か購入しているが、弊社では使いやすく重宝してます。
改善してほしいのは、両端ビス止めにした場合、製品の中ほどは少し沿って
しまうので両面テープで補強してますが、極力両面テープ止めをしたくないので
できれば真ん中位にもビス止めの穴を付けてほしい。

対象商品 : 46892564
2026-01-05
用途: 住宅内での軽作業
ヨシダ建築設計工舎建設業・工事業

非常に手元が明るく手かざし式も便利で使い勝手がとても良いです。しいて言えば配線の収まりの部材をもう少し良いものにして欲しかったです。

2025-05-16
用途: 工場内軽作業場の照明器具として使いました

とても薄く、またとても軽い器具なので使いやすいと思います。
照明の明るさも十分なほど明るいです。

対象商品 : 46892564
2024-03-04
用途: 作業台に使用
製造業

両面テープ・マグネットで取り付け可能なので大変便利。
明るさも調整可能の優れものです。

対象商品 : 46892564
2023-09-27
用途: 工場内作業台
製造業

作業台の上部に取り付けて使用。
かざすと点灯するのは、手が濡れていたり汚れていても出来るので助かる。
が、調光は…今の所使用していない。
調光してくれるのか?

対象商品 : 46892564
2022-12-15
用途: 検査作業
運輸・通信業

光度MAXはまぶしい位明るい。
光度調整がセンサー反応式で便利が良いが反応がいまいち時間が掛かる
手動方式もあれば良いのでは

対象商品 : 46892564
2022-09-02
用途: 組立作業台上の照明
製造業

すごく明るくて、作業性向上した。ただ、角度を変える機構が軟弱で自重で動いてしまうのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする