ELPA
ELPAの 電気測定
ELPAの テスタ(マルチメータ)
ELPAの デジタルテスタ
デジタルマルチテスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46892686
品番
M-02FB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,658
販売価格(税別)
¥
3,325
バスケットに入れる
手帳型ケース付き。
ディスプレイホールド機能。
最大値固定(マックスホールド機能)。
導通ブザーとダイオードテストも可能。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
直流電圧(V)
200m/2/20/200/600
交流電圧(V)
2/20/200/600
抵抗(Ω)
200/2k/20k/200k/2M/20M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×112×11
質量(g)
70
電源
リチウム電池
幅(mm)
56
奥行(mm)
11
高さ(mm)
112
仕様
ダイオードテスト
導通テスト
約50Ω以下でブザー