電池を使わないワイヤレスチャイムセット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46892948 品番WC-S6041AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

配線が不要なワイヤレスタイプなので、設置が簡単!
受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。
押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。
電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや
報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
お好みで設定できる8種類の報知音。

付属品吸盤取付用シール1枚 仕様防水押ボタン送信器:押す力で発電(電池不要)、IDコード:約100万通り 質量(g)【受信器】約88、【防水押ボタン送信器】約89(吸盤含まず) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源受信器 AC100V 50/60Hz 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【防水押ボタン送信器】75×42(吸盤含まず) 保護等級IP67 耐塵・防浸形(防水押ボタン送信器) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信器】約57×106×39 周波数(MHz)314.8(特定小電力機器) 電波到達距離(m)見通し:約90 音量(dB)約85/50cm(最大時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46892948 WC-S6041AC 07573137 WC-S8061AC 電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 1個 4,272 税込4,699 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46892948
2025-12-26
用途:
整骨院で使用しています。
医療・福祉・介護関連業

クライアントが用意okのサインにブザーを鳴らしてもらい、入室しています。はっきり聞こえて丈夫です。

対象商品:
46892948
2025-03-02
用途:
お風呂チャイム

多くの品を使ってきたが、これは最高です。電波の届く距離が半端なく電池切れの心配も無いから安心です。

対象商品:
46892948
2023-05-30
用途:
年寄りの介護
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ボタンが発電使用になっており電池が不要なのが良い。また、チャイムもコンセント差し込みでメンテナンスが楽。

1人が参考にしています
対象商品:
46892948
2022-07-29
用途:
ドアチャイム
製造業

100Vコンセントに差し込むだけで乾電池不用、ピンポンも音量調節できて便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
46892948
2021-05-22
用途:
スタッフを呼び出すために
卸売・小売業

小さい会社なので、スタッフを呼ぶ時に何か良い方法がないか、考えていた時に見つけた商品でした。正直どんなものか半信半疑で購入が、なんとも素晴らしい商品でした。呼び出し音も種類があるので気分に合わせてちょこちょこ変更したり、音声もあるので楽しんでます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする