スケールルーペ LEDライト付

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46893097 品番 -
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。

倍率(倍)10 用途部品検品、印刷物確認等 質量(g)約105 寸法(Φ×高さH)(mm)45×53 レンズ径(Φmm)30 板直径(Φmm)(スケール)35 レンズガラス 測定対象長さや角度、円の直径 使用電池SR936SW×4個(別売) ライト種類LED 灯数8灯
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用電池は別売になります。

商品説明動画

スケールルーペ LEDライト付.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46893088
2021-10-06
用途:
印刷ラベルの間隔測定
製造業

ライト内蔵はよいのですが、メモリが薄く見えづらい感があります。
また、電池も家電量販店では置いてありますがすぐに入手できないので残念です。

1人が参考にしています
2021-09-16
用途:
プリンタの印刷評価
有限会社 マイクロキット 様 (製造業)

電池の持ちが悪い。スペックを表示してほしい。
電池交換が非常にやりにくい。電池交換の動画は、電池交換と言いながら、電池を入れるところしかなく、やりにくい電池を取るところがない。

1人が参考にしています
対象商品:
46893088
2021-03-01
用途:
異物検知
製造業

LEDライト付きのルーペが欲しかったのですが メモリもついていて 異物検知に優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
メモリは何mm単位でしょうか。
回答:
目盛りは1セルあたり0.1ミリです。
2023-09-14
質問:
非球面レンズですか。
回答:
非球面レンズではありません。
2023-09-14
質問:
スケールのみの取扱いはございますか。
回答:
取扱いございません。
2023-09-14

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする