※AS
椿本チエイン
パワーロック AS-SSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
65
適合軸径(Φmm)
38
注文コード
46893113
品番
PL038-065AS-SS
参考基準価格(税別)
¥61,778
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・仕様・適合軸径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
汎用タイプです。
腐食雰囲気の悪環境などに適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
65
適合軸径(Φmm)
38
許容伝達トルク(N・m)
745
許容スラスト(N)
39200
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
95
材質(ハブ)
ステンレス
軸側面圧(MPa)
157
ボルト締付トルク(N・m)
13.7
センタリング機能
なし