曜日別特売
RAD-P2226S-W 液晶ポケットラジオ オーム電機 46894278

RAD-P2226S-W 液晶ポケットラジオ オーム電機 46894278
RAD-P2226S-W 液晶ポケットラジオ オーム電機 46894278

液晶ポケットラジオ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード46894278品番RAD-P2226S-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

AM/FM、ワイドFM(FM補完放送)対応。
液晶画面は大文字表示、バックライト付で見やすく選局がしやすい。
電池持続時間は約145時間(FM受信、イヤホン使用時)。
FMロッドアンテナ。モノラル受信。

付属品イヤホン、保証書付取扱説明書ホワイト電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)本体質量(g)76(電池別)標準持続時間(h)(スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約58、(イヤホン使用時)AM受信:約150、FM受信:約145※アルカリ乾電池使用、音量中程度の場合受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×21(突起物含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46894278
2022-04-15
用途: 軽くて小さくていい。が。
株式会社今井商店

ダイヤルがかなりアバウトなのでここだと言うところで
全然停まってくれない。行ったり来たりでかなり面倒。でも合わせてしまえばどうってことは無い。しかしあちこちチャンネルを変える気には
なれないくらいのダイヤルである。

1が参考にしています
対象商品 : 46894278
2021-02-28
用途: 停電したら
その他業種

久々の地震で停電したので(3時間程)やっぱり1台は常備しとかなきゃと購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする