レンズが大きく、新聞など大変楽に読むことが出来ます。
購入して正解でした。
LEDライトは個人的には不要です。
値段が非常に手頃な点がよかったです。
LEDライト付きで視認性が良く、暗い工場での使用にとても役立っています。
小さい文字の書類を確認するのに助かります!
ただ、もし本体に紐を通すための孔があれば、さらに便利になるのではないかと感じました。その一点を改善してもらえると完璧だと思います。
可視範囲が非常に広く、文字が読みやすい。照明はやや明る過ぎで消して使用することが多い。全体的には大満足です。
大きなレンズなので、広範囲が見えてよくわかる。
欲を言えば、今少し拡大率が上がればよいと思った。
ライトも助かっている。
従来のループに比べLEDライト付きで非常に便利です。
少し重たいですが満足しています。
昔の図面などで、とても見にくい図面の数字を見るために初めてルーペを購入しました。ルーペの種類や価格も様々、初めてなので安価なルーペを探し購入に至りましたが、まかりいい商品ですライトをつけるととても見やすかったです
電池が別売りを見落としてしまい電池を別途購入しましたが電池付だとさらにいいと思います
良いものを購入したと思い、もう1個買って知人にもプレゼントしましたが、プレゼントしたほうは約6ヶ月でLEDランプが激しくちらついて使えなくなりました。自分のほうはもうすぐ1年になりますが、3個のLEDのうち1個がちらついてもうすぐ使用不能になると思われます。たまたま不良品に当たってしまったということではなさそうです。