- LEDライトルーペ モノタロウ 46894375 - LEDライトルーペ モノタロウ 46894375 - LEDライトルーペ モノタロウ 46894375

LEDライトルーペ

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46894375 品番-
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

LEDライト付なので明るく照らせます。

倍率(倍)20 寸法(mm)82×25×20 質量(g)40 レンズ径(Φmm)21 レンズガラス 使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売) ライト種類LEDライト2灯
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
電池の入手がちと
製造業

電池が通常の店舗買いとか出来ない規格です。
日本一デカい通販サイトで5個300円ほどで購入しました。
他のならば10個は買えるので高めではあるが、特殊な電池なので仕方ない。
光源はLED2個でかなり明るいのだが、購入品は電源ON時からしばしちらつきがあり安定しない。
ハズレを引いたかも知れない。
レンズ口径は小さいがくっきり見える。老眼でも問題ない。
電池フタはすぐに外れる。蓋の内側に押さえのスポンジが貼ってある。保護材かと取ると大変なことになる。
電池入れは指先だけでは無理。ドライバー等押し込むものが必要。

2026-01-25
用途:
電池がない
製造業

モニター用の電池でいいから付いてたら助かりました。
変わった電池仕様で手持ちの大量在庫にもない。取り寄せになりました。
筐体は思っていたより小さかったです。
レンズ口径も小さいので年輩の方は視野角が狭すぎて使うの大変かと思います。
勤務に間に合わず残念でした。

2026-01-28
用途:
明るいし倍率高い
製造業

手持ちのルーペで20倍というのはなかなか無いです。
この高倍率は助かります。
LEDも2個内蔵されていてかなり明るいです。
気になる点は、電池入れる穴の経が小さい。指定の電池を取り寄せて入れようとしたんだが押し込まないと入らない。しかも2個入れ。
取り敢えず出すことは考えずにドライバーで押して押し込む。やや叩く感じ。
誇大な表現ではないです。そうしないと電池入らん。
この電池穴の経、間違ってますよね。硬すぎ。出すときは多分力任せに斜めから押し出すしか無い。
無理ならこれ使用不可。

対象商品:
46894375
2023-02-07
用途:
子部品の組手時や検査
製造業

老眼には嬉しいアイテムで明るくしっかり見えるので助かる

対象商品:
46894375
2025-01-31
用途:
傷の目視確認
製造業

電池が海外仕様の為、国内品だとまとめ買いで安く買っても2個で400円相当と比較的高価。
電池を入れる時に電池カバーがレンズカバーに干渉する為、レンズカバーを外さないと電池カバーを外せない。
他の方も挙げている通り、導線部が短く電池の傾き方で接触が怪しい。また電池カバーの電池押さえのスポンジが中心からずれている為、しっかり押さえると逆に電池が傾き導線と接触しなくなる。
電池が種類を間違えたかと思う位に入り難く、交換時に取外せるか不安。
結論として消耗品扱いの使用感でこの値段は厳しいかと。

対象商品:
46894375
2023-12-19
用途:
金属加工の精密作業時

この商品は結果使えず返品となりました。他のメーカー物に比べモノタロウブランドで値段が手頃だったため2つ購入。電池が特殊サイズだったため近くで見つからずまた正規ブランド品だと一つ500円ほどとなりLEDライトルーペ1つあたりに電池が2つ必要だったため躊躇しモノタロウで代替品を検索するとあったので確認のうえ追加で購入。電池を入れましたがライトが点灯せず。説明書がわかりにくかったのでモノタロウさんに電池のむきなど確認後、商品の交換対応していただいたが送られて物もライトが点灯せず。計4つ不良品と判断。値段や作りは良さそうだったので残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
46894375
2021-10-06
用途:
作業時・金型研磨時

ライトは使っておりませんので評価外。倍率20倍は少々アヤシイですが、まあ15倍と考えれば問題なし。金型研磨時、ルーペを見ながらリューター研磨するにはこれが一番。絶妙なサイズ・見えかた(倍率)・焦点距離(近すぎない)。いくら立派な倍率でも近すぎたり大きすぎたりだと、リューター先端が当たってしまって見ながらの作業ができません。いろいろ高級品も買いそろえましたが結局これに戻りました。コスパ抜群!

1人が参考にしています
対象商品:
46894375
2023-12-08
用途:
精密部品の点検

電池BOX内の、本来は接触するであろう(剥き出しの)銅線が細く短すぎて、接触不良でLEDが点灯しませんでした。新たな銅線をハンダ付けし直してどうにか点灯しましたが、製品としての作りは良くないと思います

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする