※KE
椿本チエイン
パワーロック KE-KPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
87
適合軸径(Φmm)
65
注文コード
46894522
品番
PL065-087KE-KP
参考基準価格(税別)
¥20,956
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径・仕様
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内外径比が小さい構造です。
クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
87
適合軸径(Φmm)
65
許容伝達トルク(N・m)
2360
許容スラスト(N)
68600
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
129
軸側面圧(MPa)
173
ボルト締付トルク(N・m)
16.7
センタリング機能
あり