PL090-123KE-KP パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 46894574

※KE

PL090-123KE-KP パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 46894574
PL090-123KE-KP パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 46894574
PL090-123KE-KP パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 46894574
PL090-123KE-KP パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 46894574
PL090-123KE-KP パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 46894574

パワーロック KE-KPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)123適合軸径(Φmm)90注文コード46894574品番PL090-123KE-KP
参考基準価格(税別)¥29,556販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

内外径比が小さい構造です。
クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

外径(Φmm)123適合軸径(Φmm)90許容伝達トルク(N・m)8960許容スラスト(N)187000ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])165軸側面圧(MPa)224ボルト締付トルク(N・m)81.3センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする