PL019-033KE-SS パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン 46894705

※KE

PL019-033KE-SS パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン 46894705
PL019-033KE-SS パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン 46894705
PL019-033KE-SS パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン 46894705
PL019-033KE-SS パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン 46894705
PL019-033KE-SS パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン 46894705

パワーロック KE-SSシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)33注文コード46894705品番PL019-033KE-SS
参考基準価格(税別)¥22,444販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

内外径比が小さい構造です。
クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

外径(Φmm)33適合軸径(Φmm)19許容伝達トルク(N・m)67.7許容スラスト(N)6730ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])40材質(ハブ)ステンレス軸側面圧(MPa)69ボルト締付トルク(N・m)2.2センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする