トップ
トップの ドレッシング・傷当て材
トップの フィルムドレッシング
トップの ロールタイプ ドレッシング
ステリキング 滅菌パック ロールタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
46894768
品番
7939
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック
温度(℃)
シール:165〜200
品種
R45
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×200
変色
AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑