曜日別特売
PL022-040KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46894985

※KE

PL022-040KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46894985
PL022-040KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46894985
PL022-040KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46894985
PL022-040KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46894985
PL022-040KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46894985

パワーロック KEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合軸径(Φmm)22
5
6
12
16
18
19
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径(Φmm)40
16
17
26
30
32
33
46
48
50
57
60
62
64
67
70
72
77
82
87
97
102
107
112
123
128
133
内容量1個注文コード46894985品番PL022-040KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
外径(Φmm)40適合軸径(Φmm)22許容伝達トルク(N・m)226許容スラスト(N)19400ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])101軸側面圧(MPa)184ボルト締付トルク(N・m)9.8センタリング機能あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46894985PL022-040KE07211172PL022×040KEPL022-040KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 07211172パワーロック KEシリーズ椿本チエイン1個
6,098
税込6,708
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする