曜日別特売
PL030-048KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46895021

※KE

PL030-048KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46895021
PL030-048KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46895021
PL030-048KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46895021
PL030-048KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46895021
PL030-048KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46895021

パワーロック KEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合軸径(Φmm)30
30
5
6
12
16
18
19
28
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径(Φmm)48
48
16
17
26
30
32
33
46
50
57
60
62
64
67
70
72
77
82
87
97
102
107
112
123
128
133
内容量1個注文コード46895021品番PL030-048KE
参考基準価格(税別)¥7,978販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
外径(Φmm)48適合軸径(Φmm)30許容伝達トルク(N・m)515許容スラスト(N)32400ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])124軸側面圧(MPa)199ボルト締付トルク(N・m)9.8センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする