※KE
椿本チエイン
パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
適合軸径(Φmm)
35
35
35
5
6
12
16
18
19
28
30
32
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径(Φmm)
57
57
57
16
17
26
30
32
33
46
48
50
60
62
64
67
70
72
77
82
87
97
102
107
112
123
128
133
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46895046
品番
PL035-057KE
参考基準価格(税別)
¥8,289
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
57
適合軸径(Φmm)
35
許容伝達トルク(N・m)
678
許容スラスト(N)
36600
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
106
軸側面圧(MPa)
172
ボルト締付トルク(N・m)
16.7
センタリング機能
あり