※KE
椿本チエイン
パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
適合軸径(Φmm)
38
38
38
5
6
12
16
18
19
28
30
32
35
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径(Φmm)
60
60
60
16
17
26
30
32
33
46
48
50
57
62
64
67
70
72
77
82
87
97
102
107
112
123
128
133
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46895055
品番
PL038-060KE
参考基準価格(税別)
¥8,578
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
外径(Φmm)
60
適合軸径(Φmm)
38
許容伝達トルク(N・m)
921
許容スラスト(N)
45800
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
125
軸側面圧(MPa)
198
ボルト締付トルク(N・m)
16.7
センタリング機能
あり