ニチフ
ニチフの 電設工事関連
ニチフの 圧着工具
ニチフの 圧着工具本体
圧着工具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46895057
品番
NH 65B
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
全長(mm)
200
用途
絶縁付センターピン棒型端子専用
質量(g)
350
適合端子
1.25mm
2
、0.75mm
2
ハンドル色
緑/黒
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表