曜日別特売
PL045-067KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46895082

※KE

PL045-067KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46895082
PL045-067KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46895082
PL045-067KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46895082
PL045-067KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46895082
PL045-067KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 46895082

パワーロック KEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合軸径(Φmm)45
45
5
6
12
16
18
19
28
30
32
35
38
40
42
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径(Φmm)67
67
16
17
26
30
32
33
46
48
50
57
60
62
64
70
72
77
82
87
97
102
107
112
123
128
133
内容量1個注文コード46895082品番PL045-067KE
参考基準価格(税別)¥10,378販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
外径(Φmm)67適合軸径(Φmm)45許容伝達トルク(N・m)1090許容スラスト(N)45800ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])113軸側面圧(MPa)168ボルト締付トルク(N・m)16.7センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする