低圧式(HVLP=High Volume Low Pressure)を採用。スプレー時のエア量により水系塗料に含まれる水分を飛ばし、塗着効率を大幅に高め、塗りムラのトラブルを軽減。
ガンボディは、リサイクル性に優れたマグネシウム。
表面処理も、環境に優しいメッキレス・フッ素樹脂(PTFE)。
エアキャップには、タフラム処理を採用。防汚性を向上させ、ノズル周辺に塗料が付着しづらい。
トリガーにステンレスを採用。
日本人にも馴染みやすいサイドカップを採用。
接液部はステンレス採用。
膨らみのあるグリップデザインで、フィッティング・バランス・重量感が優れ使い勝手と操作性が向上。