椿本チエイン
パワーロック MLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
21
適合軸径(Φmm)
8
注文コード
46895247
品番
PL008-021M
参考基準価格(税別)
¥10,556
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・仕様・適合軸径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
コンパクトな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
21
適合軸径(Φmm)
8
許容伝達トルク(N・m)
26.5
許容スラスト(N)
6570
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
60
軸側面圧(MPa)
163
ボルト締付トルク(N・m)
16.7
センタリング機能
あり