椿本チエイン
パワーロック MLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
36
適合軸径(Φmm)
19
注文コード
46895344
品番
PL019-036M
参考基準価格(税別)
¥14,467
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・仕様・適合軸径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
コンパクトな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
36
適合軸径(Φmm)
19
許容伝達トルク(N・m)
216
許容スラスト(N)
22800
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
80
軸側面圧(MPa)
171
ボルト締付トルク(N・m)
104
センタリング機能
あり