※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
パワーロック MLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
46
適合軸径(Φmm)
25
注文コード
46895387
品番
PL025-046M
参考基準価格(税別)
¥17,467
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・仕様・適合軸径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
コンパクトな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
46
適合軸径(Φmm)
25
許容伝達トルク(N・m)
374
許容スラスト(N)
30100
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
70
軸側面圧(MPa)
138
ボルト締付トルク(N・m)
178
センタリング機能
あり