オーム電機
LED流し元灯・センサー付(配線工事必要)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1点
注文コード
46895924
品番
LT-NKL10D-HCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)
9.9
付属品
固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
質量(g)
565
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
465×48×88
光源色
昼光色
設置場所
屋内専用
注意
※LEDは交換できません。
※配線工事が必要(器具の取付けは必ず工事店・電気店(電気工事士の資格者)に依頼してください)