サニスペック粉末培地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(300g) 種別大腸菌群分離鑑別用 注文コード46896238 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る
種類粉末培地 仕様組成:培地40g/L、内容:ペプトン20.0g・胆汁酸塩1.0g・乳糖10.0g・塩化ナトリウム4.0g・クリスタルバイオレット0.001g・ニュートラルレッド0.03g・寒天末15.0g 種別大腸菌群分離鑑別用 タイプマッコンキー・顆粒 アズワン品番4-1126-06
注意
※保存方法:遮光・常温保存

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする