- サニスペック生培地 アズワン 保管環境2〜10℃(冷蔵) 46896299

- サニスペック生培地 アズワン 46896299 - サニスペック生培地 アズワン 46896299 - サニスペック生培地 アズワン 46896299 - サニスペック生培地 アズワン 46896299 - サニスペック生培地 アズワン 46896299 - サニスペック生培地 アズワン 46896299

サニスペック生培地

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 種別真菌・酵母分離用 注文コード46896299 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。

種類粉末培地 種別真菌・酵母分離用 タイプサブローデキストロース寒天 アズワン品番4-1127-07 保管環境2〜10℃(冷蔵) 有効期限製造より6ヶ月
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※結晶が出る場合がありますが、品質には問題ございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46896299 - 63555154 5781 サブロー寒天培地 20枚 極東製薬工業 サブロー寒天培地 20枚 極東製薬工業 1箱(20枚) 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46896274
2022-01-28
用途:
拭き取り検査
運輸・通信業

20枚入りなので無駄なく使えます。ただ商品名が「粉末培地」になっていますが実際には「生培地」と表記されるべきと思われます。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
商品名を変更致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする