TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46897139
品番
ISTH-E50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
429
¥
472
税込
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在
取付高(mm)
69
許容荷重(daN)
30
偏心(mm)
21