※寸法図
TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
可動式手すり はね上げ・ロック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46897857
品番
T 114HK8R #NW1
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)
色
ホワイト
握り径(Φmm)
34
長さ(mm)
800
最大使用者体重(kg)
100まで