RF-223M R リングファイル S型 LION (ライオン事務器) 46898103

 

RF-223M R リングファイル S型 LION (ライオン事務器) 46898103
RF-223M R リングファイル S型 LION (ライオン事務器) 46898103
RF-223M R リングファイル S型 LION (ライオン事務器) 46898103
RF-223M R リングファイル S型 LION (ライオン事務器) 46898103
RF-223M R リングファイル S型 LION (ライオン事務器) 46898103
RF-223M R リングファイル S型 LION (ライオン事務器) 46898103

リングファイル S型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レッド
内容量1冊注文コード46898103品番RF-223M R
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

グリーン購入法適合のスタンダードタイプです。
とじ具は廃棄時にマイナスドライバーなどを使用して表紙から取り外すことができます。
背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。
書類を保護する見返し板付です。
とじる書類の両端に入れてご使用ください。

サイズA4レッド収容数200枚(適正目安)仕様背紙差替式・途中抜き差し可・2穴リングとじ具/見返し板付材質表紙:再生PPシート(1.0mm厚)タイプタテ型規格A4判S型2穴リング内径(Φmm)25アズワン品番64-8246-64グリーン購入法適合
注意
※メーカー製のA4判のクリアーポケットが入ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする