曜日別特売

ジェントルフィックス(TM) さくっと楽に切れるテープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(24巻)注文コード46898259品番3969-0
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

肌にフィットするしなやかな不織布でありながら手で楽にきれいに切れます。やわらかアクリル系粘着剤により肌にピタッと密着し、角質剥離と剥離時の痛みを軽減します。

材質テープ部/レーヨン不織布、粘着部/アクリル系粘着剤幅(mm)12.5長さ(m)7アズワン品番7-7912-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46898268
2023-08-03
用途: ガーゼ交換時

肌へ貼ってしまえば剥がれることは有りませんでした。又、ガーゼに対してもずれることなく問題なく使用できました。商品名通り切るのは簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする