画像準備中

ジェントルフィックス(TM) さくっと楽に切れるテープ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(12巻) 幅(mm)23 注文コード46898268 品番3969-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

肌にフィットするしなやかな不織布でありながら手で楽にきれいに切れます。やわらかアクリル系粘着剤により肌にピタッと密着し、角質剥離と剥離時の痛みを軽減します。

材質テープ部/レーヨン不織布、粘着部/アクリル系粘着剤 幅(mm)23 長さ(m)7 アズワン品番7-7912-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46898268
2023-08-03
用途:
ガーゼ交換時

肌へ貼ってしまえば剥がれることは有りませんでした。又、ガーゼに対してもずれることなく問題なく使用できました。商品名通り切るのは簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする