三菱電機
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防虫網標準装備
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
材質
本体:鋼板性(SGC)、防虫網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 3×4.5(10メッシュ相当)
種別
80cm用
注文コード
46899013
品番
W-80KTAM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥171,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板性(SGC)、防虫網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 3×4.5(10メッシュ相当)
種別
80cm用
質量(kg)
27
色調
マンセル7.65Y7.6/0.7(下塗:エポキシ/上塗:ウレタン)
タイプ
排気型標準タイプ
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
950
寸法F(mm)
870
寸法D(mm)
750
寸法E(mm)
874
寸法B(mm)
900
寸法C(mm)
500
寸法M(mm)
94
寸法G(mm)
790
寸法C1(mm)
400