画像準備中

カラーM10ポール用部品(DV用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46899284 品番 DD60113KA
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.6 色(本体)コーヒーブラウン 仕様天井面取付専用 セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個 材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.6 電圧(V)100〜242 消費電力(W)4.6 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)60
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする