Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
30.7
光源色
LED(白色)
光束(Lm)
3865
注文コード
46899503
品番
NDNN56311KLZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,000
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
30.7
質量(kg)
5.5
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.9
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明)
幅(mm)
213
高さ(mm)
290
電圧(V)
AC100〜242
光束(Lm)
3865
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。