LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46899528 品番 NDNN57900LZ9
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
消費電力(W)77.8 質量(kg)5.4 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)135.4 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明) 幅(mm)213 高さ(mm)290 電圧(V)AC100〜242 光束(Lm)10535 LED寿命(時間)60000 演色指数(Ra)70
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする