Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46899546
品番
NDNN57511KLZ9
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
42.4
質量(kg)
5.5
色温度(K)
4000
光源色
LED(昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
129
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明)
幅(mm)
213
高さ(mm)
290
電圧(V)
AC100〜242
光束(Lm)
5470
LED寿命(時間)
60000
演色指数(Ra)
85
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。