消費電力(W)43.1
セット内容器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4600EVTLR9
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)144
材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)3.2
定格電圧(V)100〜242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6210
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54