Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト iDシリーズ iスタイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46899939
品番
XLX230NEWJLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
43.1
セット内容
器具本体:NNLK21509、ライトバー:NNL2300EWJLA9
材質
本体:鋼板(白色粉体塗装)
質量(kg)
1
平均演色評価数(Ra)
83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
80×607×50
色温度(K)
4000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2930
光色
LED(白色)
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。