XLX410DEDTLA9 一体型LEDベースライト iDシリーズ Dスタイル Panasonic(パナソニック) 46900219

一体型LEDベースライト iDシリーズ Dスタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46900219 品番XLX410DEDTLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,700
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 消費電力(W)13.1 セット内容器具本体:NNLK42523、ライトバー:NNL4100EDTLA9 材質本体:鋼板(白色粉体塗装) 質量(kg)2.2 平均演色評価数(Ra)83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×50 色温度(K)6500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.8 光束(Lm)1950 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする