Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト iDシリーズ 下面開放型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46900456
品番
XLX410VEWTLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,900
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
13.1
セット内容
器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4100EWTLA9
材質
本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
3.2
色温度(K)
4000
長さ(mm)
1274
幅(mm)
328
定格電圧(V)
100〜242
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1840
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
54
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。