Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット(防犯照明用) 階段用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
46900684
品番
NNY20232KLE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
光源色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
415
明るさ(Lm)
415
演色指数(Ra)
70
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×114×65
器具・セット
器具のみ
LED寿命(時間)
40000
取付面位置
壁面
調光の可否
否
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取付に適合ボックスカバーDS3744(別売)とDS4511(別売)が必要です。