※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THD HUB収納キャビネット(壁掛け)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 46902109 品番 THD16-565
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。
前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。
19 インチ機器の取り付けが可能です。
収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。
※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。
ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。

仕様屋内用 材質本体:鉄 質量(kg)12 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) タイプ壁掛けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12 グリーン購入法適合 キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8 扉形式前面および右側面ドア式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする