曜日別特売

スイベルジョイント

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個サイズ20形状スイベルジョイント仕様クランクスイベル注文コード46903841品番JB20DD
参考基準価格(税別)¥49,930販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様クランクスイベル材質スチール形状スイベルジョイントサイズ20質量(g)-最高使用回転数(min-1[r.p.m])MAX 10RPM(回転/分)以下使用温度範囲(℃)-30~+100管接続口径Rc1 1/4最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする